| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-22924100 Herst.-Nr.: 22924100 EAN/GTIN: 4008838238905 |
| |
|
| | |
| WENKO Medikamentenschrank, Edelstahl glänzend, 30 x 40 cm Der dekorative Medikamentenschrank von WENKO fügt sich mit seinem edlen, zeitlosen Design dezent in die Einrichtung ein. Aus glänzendem, rostfreiem Edelstahl gefertigt verfügt dieser Medizinschrank über eine hochwertige Qualität. Der elegante Bad-Schrank bietet viel Platz für Medikamente oder kann auch zur Aufbewahrung von Kosmetika genutzt werden. Die abschließbare Tür aus satiniertem Sicherheitsglas macht diese praktische Hausapotheke zu einem unverzichtbaren Helfer im Bad und sicher vor Kinderhänden. Auf drei Etagen hält der clevere Schrank alle Arzneien und Bad-Utensilien übersichtlich griffbereit. Das Erste-Hilfe-Kreuz Dekor macht in jedem Haushalt eine gute Figur. Zur Wandmontage sind Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2891 g | Bruttogewicht: | 2980 g | Länge Einzelartikel: | 12 cm | Höhe Einzelartikel: | 40 cm | Breite Einzelartikel: | 30 cm | Farbe: | Korpus + Einlegeböden: Glänzend, Tür: Satiniert | Material: | Korpus + Einlegeböden: Edelstahl rostfrei, Tür: Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, medizinschrank wenko, arzneimittelschrank, Regal, Ablage, Badschrank, Schrank, Apothekenschrank, Medizinschrank abschließbar, Hausapotheke, Apothekerschränkchen |
| | |
| |