| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-22508100 Herst.-Nr.: 22508100 EAN/GTIN: 4008838164006 |
| |
|
| | |
| WENKO Handtuchleiter Viva, Handtuchhalter Die neue Bad-Serie Viva präsentiert ein zeitloses, modernes Konzept mit klaren und einzigartigen Formen. Die elegante Handtuchleiter aus der Bad-Serie Viva löst schnell und einfach das Problem fehlender Aufhängemöglichkeiten im Badezimmer und das ohne Löcher in die Wand zu bohren. Zudem bietet die Handtuchleiter auf ihren 5 Handtuchstangen ausreichend Platz für viele Handtücher und nimmt wenig Platz in Anspruch. So werden alle Dusch-, Bade- und Handtücher der ganzen Familie stets griffbereit gehalten und haben ausreichend Raum zum Trocknen. Die Handtuchleiter Viva wird einfach an eine beliebige Badezimmerwand gelehnt und ist somit schnell einsatzbereit und kann jederzeit und flexibel verstellt werden. An den Füßen sind rutschfeste Gummis angebracht, so dass die Leiter auf jedem Untergrund sicher steht. In hochwertiger und massiver Qualität aus lackiertem weißem Stahl hergestellt ist die Handtuchstange stabil und langfristig einsetzbar. Mit den Accessoires aus der Bad-Serie Viva bringen Sie eine gemütliche und trendige Atmosphäre in jedes Badezimmer. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Ausgefallener Handtuchhalter im modernen, weiß lackiertem Stahl
- Mit fünf Handtuchstangen aus stabilem Stahl
- Inklusive 4 rutschfester Füße aus Gummi
- Einfach an die Wand lehnen, kein Bohren, keine Löcher
- Maße (B x H x T): 43 x 156,5 x 3,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1178 g | Bruttogewicht: | 1387 g | Länge Einzelartikel: | 11,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 5 cm | Breite Einzelartikel: | 11,5 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, wenko handtuchhalter, handtuchhalter, handtuchhalter weiß, Badetuch, Duschtuchhalter, Kleiderhalter, Kleiderständer, Handtucharm, Badetuchhalter, Badstange |
| | |
| |