Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Coni Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Coni Weiß
WENKO Zahnputzbecher Coni Weiß
WENKO Zahnputzbecher Coni Weiß
WENKO Zahnputzbecher Coni Weiß
WENKO Zahnputzbecher Coni Weiß
WENKO Zahnputzbecher Coni Weiß
WENKO Zahnputzbecher Coni Weiß
Artikel-Nr.:
     C4403-21695100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21695100
EAN/GTIN:
     4008838815311
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher weiß
mundspülglas

WENKO Zahnputzbecher Coni Weiß

Die elegante Bad-Serie Coni bringt Stil in jedes Bad. Alle Accessoires sind aus hochwertiger Keramik gefertigt und in dezentem Weiß gehalten.

Der hübsche Zahnputzbecher Coni bietet einen dekorativen Stellplatz für Zahnbürsten und -pasta und hält diese stets an gewünschter Stelle griffbereit.
Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied? Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Dekorativer Zahnbecher zur Aufbewahrung von Zahnbürsten und Zahnpasta
  • Aus hochwertiger Keramik
  • In elegantem Weiß
  • Maße (B/T x H): Ø 7,5 x 10,7 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
273 g
Bruttogewicht:
350 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: wenko zahnputzbecher, Zahnbürste, Zahnbecher keramik, Zahnpasta, Becher, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter, becherhalter, Badzubehör, Badezimmerzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.