Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Toilettenpapierhalter Pure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Toilettenpapierhalter Pure
WENKO Toilettenpapierhalter Pure
WENKO Toilettenpapierhalter Pure
WENKO Toilettenpapierhalter Pure
WENKO Toilettenpapierhalter Pure
WENKO Toilettenpapierhalter Pure
WENKO Toilettenpapierhalter Pure
Artikel-Nr.:
     C4403-19901100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19901100
EAN/GTIN:
     4008838199015
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

WENKO Toilettenpapierhalter Pure

Der stabile Toilettenpapierhalter aus der Bad-Serie Pure bringt schlichte Eleganz in jedes Bad.

Der praktische Rollenhalter ist aus hochwertigem Kunststoff hergestellt und hält dezent die Toilettenrolle an gewünschter Stelle griffbereit.

Das schöne, weiße Bad-Accessoire bietet eine extra glatte Oberfläche für eine schnelle und hygienische Reinigung.

Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur einfachen Wandmontage enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Offener Toilettenpapierhalter
  • Aus hochwertigem, stabilem Kunststoff
  • Extra glatte Oberflächen für schnelle, hygienische Reinigung
  • Maße (B x H x T): 17,5 x 15,5 x 3 cm
  • Inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
93 g
Bruttogewicht:
139 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
15,5 cm
Breite Einzelartikel:
17,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter wenko weiß, klopapierhalter, klopapierhalter weiß, Ersatzrolle, Ersatzrollenhalter, Papierrolle, Toilettenpapier, Klopapier, Klorollenhalter, Toilette
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0509*
€ 8,3906
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 52 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.