| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-19612100 Herst.-Nr.: 19612100 EAN/GTIN: 4008838105344 |
| |
|
| | |
| WENKO Toilettenpapierhalter ohne Deckel Bosio, Edelstahl rostfrei Der hochwertige Toilettenpapierhalter aus der Bad-Accessoire Serie Bosio bringt stilvolle Eleganz in jedes Bad und vereint Funktionalität und Qualität. Er besteht aus rostfreiem Edelstahl mit mattierter Oberfläche. Die Toilettenpapierrolle wird einfach auf den praktischen, offenen Toilettenpapierhalter gesteckt und das Papier kann nach Bedarf entnommen werden. So hält der nützliche Helfer im Bad und Gäste-WC das Papier stets griffbereit. Die Herstellergarantie beträgt 10 Jahre. Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Hochwertiger, offener Toilettenpapierhalter
- Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl mit mattierter Oberfläche
- 10 Jahre Herstellergarantie
- Maße (B x H x T): 15 x 10,5 x 6,5 cm
- Inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 230 g | Bruttogewicht: | 550 g | Länge Einzelartikel: | 6,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 10,5 cm | Breite Einzelartikel: | 15 cm | Farbe: | Matt | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter edelstahl, klopapierhalter, klopapierhalter wenko, Ersatzrolle, Ersatzrollenhalter, Papierrolle, Toilettenpapier, Klopapier, Klorollenhalter, Toilette |
| | |
| |