Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Toilettenpapierhalter Pure mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Toilettenpapierhalter Pure mit Deckel
WENKO Toilettenpapierhalter Pure mit Deckel
WENKO Toilettenpapierhalter Pure mit Deckel
WENKO Toilettenpapierhalter Pure mit Deckel
WENKO Toilettenpapierhalter Pure mit Deckel
WENKO Toilettenpapierhalter Pure mit Deckel
WENKO Toilettenpapierhalter Pure mit Deckel
Artikel-Nr.:
     C4403-17941100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17941100
EAN/GTIN:
     4008838179413
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

WENKO Toilettenpapierhalter Pure mit Deckel

Der Toilettenpapierhalter mit klappbarem Deckel aus der Bad-Accessoires Serie Pure bringt schlichte Eleganz in jedes Bad oder Gäste-WC.

Das Toilettenpapier wird nicht nur dekorativ sondern immer griffbereit in der Nähe aufbewahrt. Der weiße Halter ist hochwertig aus stabilem Kunststoff verarbeitet und bietet eine extra glatte Oberfläche für eine schnelle und hygienische Reinigung.

Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Toilettenpapierhalter mit klappbarem Deckel
  • Aus hochwertigem, stabilem Kunststoff
  • Extra glatte Oberfläche für eine schnelle und hygienische Reinigung
  • Inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
100 g
Bruttogewicht:
158 g
Länge Einzelartikel:
16 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
16 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter wenko weiß, klopapierhalter, klopapierhalter weiß, Rollenhalter, Bad, Badaccessoires, Toilettenrollenhalter, WC-Rollenaufbewahrung, Rollenspender, Toilettenrollenaufbewahrung, Toilettenrollenspender
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 52 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.