Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Formbügel Eco, 8er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Formbügel Eco, 8er Set
WENKO Formbügel Eco, 8er Set
WENKO Formbügel Eco, 8er Set
WENKO Formbügel Eco, 8er Set
Artikel-Nr.:
     C4403-17219008100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17219008100
EAN/GTIN:
     4027285190086
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
wenko kleiderbügel holz
holzkleiderbügel buche

WENKO Formbügel Eco, 8er Set

Der optimale Aufhänger für Kleidungsstücke: Der Eco Formbügel ist durch die Kragenform besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken und Sakkos. Ebenso hält er die Kragen von Hemden und Blusen in Form. Der Formbügel verfügt außerdem über einen Hosensteg und Einkerbungen für Rockaufhänger.

Die Eco Formbügel aus Naturholz sind im praktischen 8er Pack erhältlich. Die Haken sind drehbar. Maß des Einzel-Bügels: 45 cm Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Formbügel im 8er Set
  • Kragenform ist besonders geeignet für Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover
  • Mit Hosen-Steg und Rockeinkerbungen
  • Aus Buchenholz
  • Maße (B): 45 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
760 g
Bruttogewicht:
767 g
Länge Einzelartikel:
1,2 cm
Höhe Einzelartikel:
23,5 cm
Breite Einzelartikel:
45 cm
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: wenko holzkleiderbügel, Formbügel Holz, Funktionsbügel Holz, Kleiderbügel Holz, Kleiderbügel aus Holz, Holz-bügel, Garderobenbügel, Garderoben Kleiderbügel, Kleiderbügel für Garderobe, Mantel Kleiderbügel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 78 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.