| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-17213206100 Herst.-Nr.: 17213206100 EAN/GTIN: 4008838513231 |
| |
|
| | |
| WENKO Kleiderbügel Mir Weiß Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Garderobenbügel Typ Mir ist besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover. Mit einer Breite von 45 cm gibt er allen Kleidungsstücken besonders guten Halt. Der hochwertige Bügel in jugendlich modernem Design ist aus weißem Kunststoff gefertigt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Form ist besonders geeignet für Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover
- Garderobenbügel in jugendlich modernem Design
- Material: Kunststoff (PP/PS)
- Farbe: Weiß
- Maße (B x H x T): 45 x 19 x 1,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 96 g | Bruttogewicht: | 142 g | Länge Einzelartikel: | 1,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 19 cm | Breite Einzelartikel: | 45 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wenko holzkleiderbügel, Bügel, bügel, kleiderbügel, Aufhänger, Garderobe, Garderobenbügel |
| | |
| |