Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Bob Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Bob Anthrazit
WENKO Kleiderbügel Bob Anthrazit
WENKO Kleiderbügel Bob Anthrazit
WENKO Kleiderbügel Bob Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4403-14117100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     14117100
EAN/GTIN:
     4008838277713
Suchbegriffe:
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff grau
kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff

WENKO Kleiderbügel Bob Anthrazit

Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Bügel Bob ist besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover. Mit einer Breite von 46 cm gibt er allen Kleidungsstücken besonders guten Halt.

Der hochwertige Bügel in jugendlich-modernem Design ist aus stabilem Kunststoff in Anthrazit gefertigt.
Weitere Informationen:
Nettogewicht in g:
71
Bruttogewicht in g:
72
Länge Einzelartikel in cm:
1,2
Höhe Einzelartikel in cm:
17,5
Breite Einzelartikel in cm:
46
Breite Einzelverpackung in cm:
1,20
Höhe Einzelverpackung in cm:
17,5
Tiefe Einzelverpackung in cm:
46
Verpackungseinheit:
1
Farbe:
Anthrazit
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel;Kleiderstange;Bügel für Kleidung;Formbügel;Garderobenbügel;Kleider aufbewahren;Kleidung aufhängen;Ordnung im Kleiderschrank;Kleiderbügel platzsparende ;Bügel;Garderobe;Kleiderbügel Kunststoff;Kleiderbügel Metall;Kleiderbügel Holz;Wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.