Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Teleskop-Staubwedel, Ausziehbar von 110-175 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Teleskop-Staubwedel, Ausziehbar von 110-175 cm
Maximex Teleskop-Staubwedel, Ausziehbar von 110-175 cm
Maximex Teleskop-Staubwedel, Ausziehbar von 110-175 cm
Maximex Teleskop-Staubwedel, Ausziehbar von 110-175 cm
Maximex Teleskop-Staubwedel, Ausziehbar von 110-175 cm
Maximex Teleskop-Staubwedel, Ausziehbar von 110-175 cm
Maximex Teleskop-Staubwedel, Ausziehbar von 110-175 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-87800500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87800500
EAN/GTIN:
     4008838309841
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
staubwedel maximex

Maximex Teleskop-Staubwedel, Ausziehbar von 110-175 cm

Putzen gehört sicherlich nicht zu den Aufgaben, die immer gern erfüllt werden. Dabei kann man sich diese Arbeit aber auch einfach gestalten - mit dem Maximex Teleskop-Staubwedel. Durch diesen praktischen Helfer werden Ihre Möbel geschont, der Schmutz jedoch nicht. Denn dieser wird dank der Teleskopstange auch an den schwer zu erreichenden Orten einfach beseitigt. Das Staubwunder macht es möglich.

Der Teleskop-Staubwedel ist ein ganz besonderer Staubwischer und kann vielseitig in den heimischen vier Wänden verwendet werden. Der Stiel ist ausziehbar von 110 bis 175 cm und der Wedel kann zudem auch noch um 90º geknickt werden. So werden auch wirklich alle Staubmäuse aufgenommen. Vor allem hinter Schränken und Kommoden kann der Teleskop-Staubwischer seine Arbeit perfekt verrichten. Dabei wurde der Stiel aus robustem Kunststoff und Eisen gefertigt, während der Wedel zu 100% aus Polyester besteht.

Der Wedel verfügt über Mikrofaser, die sich statisch aufladen und den Staub magisch anziehen. So wird der gesamte Schmutz nicht mehr aufgewirbelt. Auch schmale Zwischenräume und Nischen können mit dem Teleskop-Staubwedel endlich gründlich gereinigt werden. Sie können das Staubwunder für Einsatzhöhen bis 3,80m verwenden.

Material: Stange: Polypropylen, Eisen, Wedel: 100 % Polyester
Farbe: Stange: Grau, Wedel: Grün
Maße B/H/T: 110 cm
Nettogewicht: 380 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
380 g
Bruttogewicht:
390 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Maß Zusatzinfo:
110 - 175 cm ausziehbar
Farbe:
Stange: Grau, Wedel: Grün
Material:
Stange: Polypropylen, Eisen, Wedel: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: staubmagnet, Teleskopstange, Staubwunder, Staubmop, Teleskopwischer, Schmutz, Putzhilfe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 260 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.