| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-87310500 Herst.-Nr.: 87310500 EAN/GTIN: 4008838522943 |
| |
|
| | |
| Maximex Sprüh-Mop, Reinigen ohne Putzeimer Sie wollen endlich weniger Zeit in die Hausarbeit investieren? Dann kommt unser Maximex Sprüh-Mop ja genau richtig. Dieser kleine Haushaltshelfer verfügt über eine integrierte Sprühfunktion, einen abnehmbaren Tank und einen drehbarem Wischkopf. So reinigen Sie Ihre Böden spielend einfach und auch noch ohne einen großen Kraftaufwand. Das Beste kommt jedoch noch: Für die Verwendung des Maximex Sprüh-Mops benötigen Sie ab sofort keinen Putzeimer mehr. Sie kennen sicherlich auch das Phänomen, dass sich beim Wischen immer wieder mal übermäßige Feuchtigkeit auf dem Boden wiederfindet. Durch die praktische Sprühfunktion des Sprüh-Mops hat dies nun auch ein Ende. Pflegen und reinigen Sie Ihre empfindlichen Böden nun ohne sich weiter Gedanken darüber machen zu müssen. Alle Reinigungsarbeiten werden Ihnen ab sofort mühelos und noch schneller von der Hand gehen. Dabei können Sie auch noch bis zu 50% Ihrer Zeit sparen. Diese lässt sich dann gleich viel sinnvoller investieren. Der robuste Stiel aus Aluminium ist in einem schönen, matten Silber gehalten, während die farblich-grünen Akzente des praktischen Bezugs auch bei Ihnen die Lust zum Frühjahrsputz wecken werden. Im geräumigen Tank passen bis zu 0,5 Liter Flüssigkeit. Der Bezug des Sprüh-Mop hat eine spezielle Faserkombination. So benötigen Sie zum Reinigen beispielsweise auch keine Chemie mehr. Alles, was Sie brauchen ist der Sprüh-Mop und ein wenig Wasser. Schluss mit den zahlreichen Putzmitteln, die sich auch negativ auf die Gesundheit auswirken können. Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Textilzusammensetzung: •80% Polyester, 20% Polyamid Material: Stiel: Aluminium, Bezug: 80 % Polyester, 20 % Polyamid Farbe: Stiel: Silber matt, Bezug: Grün, Bezug: Grün Maße B/H/T: 43 cm x 128 cm x 14,5 cm Nettogewicht: 850 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 850 g | Bruttogewicht: | 905 g | Länge Einzelartikel: | 14,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 1,5 cm | Breite Einzelartikel: | 7,0 cm | Farbe: | Stiel: Silber matt, Bezug: Grün, Bezug: Grün | Material: | Stiel: Aluminium, Bezug: 80 % Polyester, 20 % Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop maximex, feuchtwischmop, wischmopp 43 cm, Sprüh-Mop, mopp, Böden, Reinigen, Putzeimer, wischen, Bodenwischer |
| | |
| |