Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Badewannen-Einstiegshilfe Secura Silber, verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Badewannen-Einstiegshilfe Secura Silber, verstellbar
Maximex Badewannen-Einstiegshilfe Secura Silber, verstellbar
Maximex Badewannen-Einstiegshilfe Secura Silber, verstellbar
Maximex Badewannen-Einstiegshilfe Secura Silber, verstellbar
Maximex Badewannen-Einstiegshilfe Secura Silber, verstellbar
Maximex Badewannen-Einstiegshilfe Secura Silber, verstellbar
Maximex Badewannen-Einstiegshilfe Secura Silber, verstellbar
Artikel-Nr.:
     C4401-81101500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     81101500
EAN/GTIN:
     4008838662830
Suchbegriffe:
Badewanne Einstieggriff
Badewanne Einstieghilfe
Badewanne Einstiegsgriff
Badewanne Einstiegshilfe

Maximex Badewannen-Einstiegshilfe Secura Silber, verstellbar

Der komfortable Badewannen-Einstieg Secura erleichtert im Nu den Wannen-Einstieg. Einfach schwungvoll in die Badewanne und das Bad genießen! Besonders praktisch: der integrierte Handtuchhalter. Das Handtuch kann griffbereit über den Bügel gelegt werden und ist beim Ausstieg aus der Wanne sofort wieder zur Hand. Die Einstiegshilfe ist aus Aluminium hergestellt und mit Kunststoff versehen.

Die Montage der Einstiegshilfe ist kinderleicht. Sie ist TüV Bauart geprüft und passt für handelsübliche Badewannen. Der Einstieg ist bis zu 120 kg belastbar.

Material: Gestell: Aluminium, Kunststoffteile: Polypropylen
Farbe: Gestell: Aluminium, Kunststoffteile: Schwarz
Maße B/H/T: 24,5 cm x 52,5 cm x 23 cm
Nettogewicht: 996 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
996 g
Bruttogewicht:
1205 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
52,5 cm
Breite Einzelartikel:
24,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Außengriff bis zu den Füßen 29,3 cm; Innengriff bis zu den Füßen ca. 14 cm; Innengriff bis zum Badewannenrand ca. 15,3cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinstieggriff, Badewanneneinstieghilfe, Badewanneneinstiegsgriff, Badewanneneinstiegshilfe, Wanneneinstieggriff, Wanneneinstieghilfe, Wanneneinstiegsgriff, Wanneneinstiegshilfe, badewanne einstieggriff, Sicherheit;Komfort;Alltag;Ausstiegshilfe;Aufstehhilfe;Badewannenlifte;anfassen;Badewannen-stufe;Haltegriff;Bade-wannengriff;Männer;Frauen;Hilfsmittel;Haushalt;Badewanne-einstiegs-hilfe ;Tritt;Hand-griff;Zubehör;Behindertengerecht;Handicap;Ausstieg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 52 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.