Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Geschirrabtropfer faltbar Grün/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Geschirrabtropfer faltbar Grün/Weiß
WENKO Geschirrabtropfer faltbar Grün/Weiß
WENKO Geschirrabtropfer faltbar Grün/Weiß
WENKO Geschirrabtropfer faltbar Grün/Weiß
WENKO Geschirrabtropfer faltbar Grün/Weiß
WENKO Geschirrabtropfer faltbar Grün/Weiß
WENKO Geschirrabtropfer faltbar Grün/Weiß
Artikel-Nr.:
     C4401-54770100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54770100
EAN/GTIN:
     4008838164853
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb

WENKO Geschirrabtropfer faltbar Grün/Weiß

Das praktische Geschirrabtropfgestell aus flexiblem Silikon bietet mit seiner großen Ablagefläche viel Platz für Teller, Tassen, Messer und Gabeln. Da es auch im Zeitalter der Spülmaschine immer noch Geschirr und Besteck gibt, das besser von Hand gespült werden sollte, dient der Abtropfständer als funktionelles Zubehör für die Spüle in Küche, Gartenhaus oder Wohnmobil.

Der Geschirrabtropfer ist rutsch- und kratzfest und bietet einen sicheren Stellplatz für Teller, Tassen und eine separate Vorrichtung für das Besteck. Der ausziehbare Ablauf vereinfacht das Abgießen von Wasser und erleichtert die Reinigung. Dabei bleibt die Arbeitsplatte stets trocken.

Das handliche Abtropfgestell ist im modernen Grün/Weiß gehalten und lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Praktischer Geschirrabtropfständer für Teller, Tassen, Gläser und Besteck
  • Hochwertiger Abtropfkorb für Zuhause, im Garten oder beim Camping
  • Aus flexiblem Silikon in Grün/Weiß, rutsch- und kratzfest
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Maße (B x H x T): 36,5 x 13 x 31 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
526 g
Bruttogewicht:
735 g
Länge Einzelartikel:
1,5 cm
Höhe Einzelartikel:
14,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,0 cm
Farbe:
Weiß, Grün
Material:
Polypropylen, Thermoplastischer Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: geschirr korb, Geschirrabtropfgestell, Abtropfgestell, Geschirr Abtropfkorb, Abtropfständer, Abtropfschale, Geschirrabtropfständer für Teller und Besteck, Besteckabtropfer, Spülbeckenregal, Spülregal, Spülhelfer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
54780100
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.