Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Korb Soraya, Ø 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C4401-54010100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54010100
EAN/GTIN:
     4008838308066
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brötchenkorb
Der moderne Korb Soraya bringt neue Optik mit schöner Farbkombination in den gesamten Haushalt. Im Badezimmer sorgt der Korb für Stil und Ordnung bei der Aufbewahrung von Gästehandtüchern oder Bad-Accessoires. Im Kinderzimmer können kleine Spielzeugteile übersichtlich gesammelt werden. Auch in Kleiderschränken hilft die dekorative Box, Wäsche und Socken geordnet zu lagern. In der Küche finden Küchenutensilien, Obst oder Gemüse wie Knoblauch und Zwiebeln einen attraktiven Platz. Auch als Brotkorb macht der dekorative Korb eine gute Figur auf dem Frühstückstisch. Der stabile Boden und die hochwertige Baumwolle machen den Aufbewahrungskorb zu einem unverzichtbaren Helfer in Küche, Diele, Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Gäste-WC.
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige - Creme, Grau, Boden: Schwarz
Material:
Baumwolle,Boden : Kunststoff - EVA
Weitere Suchbegriffe: Früchtekorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Obstkorb, Tischkorb, brotkorb rund, brot- und obstkorb, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrung, Box, Wäsche, Wäschebox, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb, Aufbewahrungskorb, Küchen-Accessoires, Küchen-Utensilien, Küchenkorb, wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.