Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Taschengarderobe Triana


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     4402-50459100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50459100
EAN/GTIN:
     4008838219041
Suchbegriffe:
Handtaschen-Halter
Handtaschenhalter
Türregal
wenko türregal
Für alle, die eine Vorliebe für Taschen haben und noch eine platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit suchen, ist die WENKO Taschengarderobe Triana die perfekte Lösung. Das praktische Tür-Regal bietet übersichtliche Hänge-Möglichkeiten für drei bis sechs Taschen. Die Garderobe verfügt dabei über sechs komfortable Haken für Handtaschen und Beutel. Die schönen Haken sind mit weißen Kugeln verziert und halten die Lieblingsstücke immer griffbereit. Die Taschen-Garderobe nutzt den freien Platz an der Tür. Dazu wird die Wandgarderobe ganz einfach oben mit dem beiliegenden Haken an der Tür befestigt. Passende Adapter für Türfalzstärken von 2 und 4 cm werden mitgeliefert. Die Tür lässt sich trotz eingehängtem Türregal problemlos öffnen und schließen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Handtaschenhalter: Silber glänzend, Kugeln: Weiß
Material:
Handtaschenhalter : Metall - Metall verchromt,Kugeln : Kunststoff - PP
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Garderobe, Türregal für Handtaschen, Garderobe, Taschen Türhängeregal, Wandgarderobe, Taschen, Taschenaufbewahrung, wenko
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
4
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 6,27*
1
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 7,51*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 32 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 25,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.