Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tür-Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     4402-4340034100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4340034100
EAN/GTIN:
     4008838822579
Suchbegriffe:
Türregal
wenko türregal
Das praktische Türregal schafft vielseitig Stauraum an der Zimmertür oder Schranktür und bietet mit zahlreichen Haken und Halterungen praktische Aufhangmöglichkeiten für viele Utensilien. Im Schlafzimmer oder der Ankleide bietet die Türgarderobe Haken und Schlaufen für Tasche, Strickjacke oder Gürtel. Auch an der Eingangstür im Flur oder in der Diele macht die Garderobe eine gute Figur und schafft Platz auf kleinem Raum, für Schuhe, Schals und Jacken. Durch seine vielseitigen Halterungen ist das Türregal auch im Badezimmer ein sehr nützlicher Helfer. Es fasst Morgenmäntel, Handtücher, Haarbänder und vieles mehr. Für die Montage kann das Regal einfach an der Tür (geeignet für Türfalz-Stärken von 2-4 cm) eingehängt werden, die sich weiterhin problemlos schließen lässt. Die Verschraubung an der Wand oder Tür ist ebenfalls möglich. Das obere Hakenendstück wird einfach an der Sollbruchstelle abgeknickt und in den vorgebohrten Löchern verschraubt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber glänzend, Schutzkappen PVC: Grau - Hellgrau
Material:
Metall pulverbeschichtet,Schutzkappen PVC : Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: Hängeregal, Schuhregal, Schuhablage, Türgarderobe, Regal, Flur, Diele, Wenko
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4402
3
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 19,21*
1
€ 4,95*
ab € 18,36*
€ 22,05*
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 57,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.