Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckdosenreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C4401-403520500
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     403520500
EAN/GTIN:
     4008838658819
Suchbegriffe:
Dose
Strom
Steckdose
Stromdose
Eine gute Idee von Wenko: Endlich saubere Steckdosen und das absolut gefahrlos und schnell. Der praktische Steckdosenreiniger macht staubigen oder schmutzigen Steckdosen ein Ende. Mit dem cleveren Steckdosenreiniger wird jede handelsübliche Steckdose im Handumdrehen gereinigt, ohne sie abzumontieren und ohne Risiko. Er passt perfekt bis in die hinterste Ecke der Steckdose. Einfach einführen, drehen und sauber, ganz unkompliziert und sicher. Bei Bedarf kann der flauschige Reinigungskopf einfach ausgewaschen werden. Nach dem Trocknen ist er sofort wieder einsatzbereit. Besonders praktisch ist das Bändchen am hochwertigen Holzstiel. So kann der handliche Reiniger griffbereit aufgehängt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Stiel: Braun, Kopf: Weiß, Kopf: Weiß
Material:
Stiel : Holz,Kopf : 0.200 % Baumwolle,Kopf : 0.800 % Kunststoff Polyester
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 384 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 128 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 256 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 384 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.