Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Aura, Befestigen ohne bohren, mit Acrylrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Aura, Befestigen ohne bohren, mit Acrylrahmen
WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Aura, Befestigen ohne bohren, mit Acrylrahmen
WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Aura, Befestigen ohne bohren, mit Acrylrahmen
WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Aura, Befestigen ohne bohren, mit Acrylrahmen
WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Aura, Befestigen ohne bohren, mit Acrylrahmen
WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Aura, Befestigen ohne bohren, mit Acrylrahmen
WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Aura, Befestigen ohne bohren, mit Acrylrahmen
Artikel-Nr.:
     C4401-3656480100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3656480100
EAN/GTIN:
     4008838139783
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wenko wandspiegel
wandspiegel

WENKO Power-Loc® LED Wandspiegel Aura, Befestigen ohne bohren, mit hochwertigem Acrylrahmen

Das richtige Licht ist besonders bei der Gesichtskosmetik ein echtes Muss. Mit dem positionierbaren LED Wandspiegel Aura ist ab sofort für die richtige Beleuchtung gesorgt.

Der runde Spiegel verfügt dazu über eine effiziente LED-Technik, welche einen hochwertigen Lichteffekt erzeugt und per Knopfdruck an- und ausgeschaltet werden kann. Dank der LED-Technik ist eine extrem hohe Lebensdauer der Beleuchtungsfunktion gegeben. Der Spiegel verfügt über eine 5-fache Vergrößerung. Batteriebetrieben (4x AAA)

Das Power-Loc®-Klebesystem bietet dekorative Bad-Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind. Die Befestigungsserie Power-Loc® zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauem und leicht unebenem Untergrund. Durch den speziell entwickelten Klebstoff aus der Hightech-Forschung sind die Befestigungshaken jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 80 kg belastbar.

Die Befestigungshaken lassen sich jederzeit wieder rückstandslos entfernen und können flexibel neu positioniert werden. Das Klebe-System hat sich bereits millionenfach in Industrie und Profi-Handwerk bewährt.

Alternativ kann der Spiegel mit den beigefügten Schrauben und Dübeln angebracht werden.

Material: Stahl
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 20 cm x 24,5 cm x 10-40 cm
Nettogewicht: 1455 g
  • Power-Loc® Wandbefestigung - Kammer-Klebesystem aus der Hightech-Forschung (Spezial-Klebstoff inklusive)
  • Effiziente LED-Technik, batteriebetrieben (4x AAA)
  • 5-fache Vergrößerung, einfach verstellbar
  • Maße (B x H x T): 20 x 24,5 x 10-40 cm
  • Spiegelfläche (B/H): Ø 16,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1455 g
Bruttogewicht:
1500 g
Länge Einzelartikel:
10-40 cm
Höhe Einzelartikel:
24,5 cm
Breite Einzelartikel:
20,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Armlänge 31 cm, 1.Arm 14 cm, 2.Arm 14,5 cm von Gelenk zu Gelenk. Durchmesser Wandmontageplatte 12 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bad-zimmer, WC, Toilette, Beleuchtung, Licht, Hell, Günstig, Preiswert, Schmink-spiegel, Tisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 26 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.