Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Duschstangencaddy Altarella S, Schwarz, aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc® Duschstangencaddy Altarella S, Schwarz, aus Edelstahl
WENKO Turbo-Loc® Duschstangencaddy Altarella S, Schwarz, aus Edelstahl
WENKO Turbo-Loc® Duschstangencaddy Altarella S, Schwarz, aus Edelstahl
WENKO Turbo-Loc® Duschstangencaddy Altarella S, Schwarz, aus Edelstahl
WENKO Turbo-Loc® Duschstangencaddy Altarella S, Schwarz, aus Edelstahl
WENKO Turbo-Loc® Duschstangencaddy Altarella S, Schwarz, aus Edelstahl
WENKO Turbo-Loc® Duschstangencaddy Altarella S, Schwarz, aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4401-25757100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25757100
EAN/GTIN:
     4008838412299
Suchbegriffe:
duschregal;duschablage;duschkorb;ed...

WENKO Turbo-Loc® Duschstangencaddy Altarella S, Schwarz, aus Edelstahl

Clever Stauraum schaffen mit dem Turbo-Loc® Duschstangencaddy Altarella von WENKO in Schwarz! Die moderne Duschablage bietet Platz für Shampoos, Duschgelflaschen, Schwämme und andere Utensilien – die Montage erfolgt dabei ganz einfach ohne Bohren mit dem praktischen Klebepad-System.

Das Besondere: Der Duschkorb Altarella in der Größe S wird hinter der Duschstange befestigt! Dazu wird die Ablage hinter die Stange geschoben, gekippt und fest an der gereinigten Wand angedrückt. Das Turbo-Loc® Klebepad-System sorgt für einen sicheren Halt auf allen glatten Oberflächen und ist rückstandslos entfernbar. Einfach Schutzfolie abziehen und anbringen – ganz ohne Schrauben und Bohren! Der Abstand zwischen Wand und Duschstange sollte 4 cm betragen.

Durch die Ablauflöcher im Boden kann Wasser problemlos abfließen und staut sich nicht im Korb. Am Rahmen der Duschablage befinden sich zudem kleine Aussparungen, die eine Möglichkeit zum Aufhängen von Badeschwämmen oder kleinen Waschlappen bieten. Insgesamt misst das Bad-Accessoire (B x H x T): 35,5 x 4 x 10,5 cm.

Hergestellt ist der Duschstangencaddy Altarella S aus rostfreiem Edelstahl in schwarz matter Ausführung – ideal für modern eingerichtete Bäder. Ob mit einer passenden schwarzen Duscheinrichtung oder als Kontrast zur klassischen silberfarbenen Duschstange – die praktische Duschablage von WENKO ist praktische Abstellfläche und zeitgenössischer Eyecatcher zugleich.


Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 35,5 cm x 4 cm x 10,5 cm
Nettogewicht: 300 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
300 g
Bruttogewicht:
448 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4 cm
Breite Einzelartikel:
35,5 cm
Farbe:
Grau
Material:
Edelstahl rostfrei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.