| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-2372100 Herst.-Nr.: 2372100 EAN/GTIN: 4008838237205 |
| |
|
| | |
| WENKO Geschirrabtropfer Premium Duo Der hochwertige Geschirrabtropfer Premium Duo mit separatem Auffangtablett verhindert Wasserbildung und beugt Kalkflecken auf der Spülbeckenablage vor. Da es auch im Zeitalter der Spülmaschine immer noch Geschirr und Besteck gibt, das besser von Hand gespült werden sollte, dient er als funktionelles Zubehör für die Spüle in der Küche, im Gartenhaus oder im Wohnmobil. Auf zwei Ablagen bietet der Geschirr-Abtropfer mit exklusiver Kunststoff-Beschichtung und Anti-Rutsch-Effekt reichlich Stellplatz für Teller, Tassen oder Gläser. Der separate Besteckkorb wird seitlich am Regal befestigt. An der anderen Seite verfügt der Premium Geschirr-Abtropfer über zusätzliche Tassenhalter. Auf der unteren Platte finden Tassen und Gläser weiteren Platz. Dabei bleibt die Arbeitsplatte stets trocken. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Praktischer Abwaschhelfer für Zuhause, im Garten oder beim Camping
- Mit Besteckkorb und Tassenhalter
- Zwei etagige Ablage: Oberfach für Tellerstellplätze, Unterfach Tassen und Gläser
- Exklusive Kunststoffbeschichtung mit Anti-Rutsch-Effekt
- Trockene Arbeitsfläche durch Abtropfschale
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1000 g | Bruttogewicht: | 1567 g | Länge Einzelartikel: | 24 cm | Höhe Einzelartikel: | 36 cm | Breite Einzelartikel: | 50,0 cm | Farbe: | Gestell: Chrom, Tablett: Schwarz | Material: | Gestell: verchromtes Metall, Tablett: Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geschirr korb, Geschirrabtropfer, Abtropfer, Besteckabtropfer, Spülbeckenregal, Spülregal, Spülhelfer, Geschirr, Geschirrtrockner, Küchen-Accessoires, Küchenaccessoires |
| | |
| |