Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetik Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 3 Liter
Artikel-Nr.:
     C4401-22702100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22702100
EAN/GTIN:
     4008838163382
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer

WENKO Kosmetik Treteimer Leman Easy Close Edelstahl, 3 Liter

Dieser hochwertige Treteimer aus der Leman-Serie überzeugt durch seine Qualität aus rostfreiem Edelstahl. Seine mattierte Oberfläche und die klassische Form verleihen ihm eine elegante Optik.

Der Treteimer Leman Easy Close hat ein Fassungsvermögen von handlichen 3 Litern und ist ideal als Kosmetikeimer im Bad einsetzbar, genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen.

Mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik ausgestattet schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst.

Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt.

Die überzeugende Anti-Finger-Print Beschichtung lässt Fingerabdrücke auf der mattierten Oberfläche des Abfalleimers fast unsichtbar erscheinen.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertiger Badezimmer-Eimer mit 3 Liter Fassungsvermögen
  • Easy Close - komfortable Absenkautomatik für leises und sanftes Deckelschließen
  • Mit praktischer Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl mit herausnehmbarem Kunststoffbehälter
  • Maße (B x H x T): 17 x 25 x 22,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
900 g
Bruttogewicht:
908 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 3 Liter
Farbe:
Satiniert, Einsatz: Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei, Einsatz: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, wenko kosmetikeimer edelstahl 3 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer wenko, Eimer, Abfallbehälter, Abfalleimer mit Absenkautomatik, Mülleimer, Abfallsammler, Badeimer, Mülltonne, Müllsammler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 52 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.