Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetik Treteimer Leman Taupe, 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Taupe, 3 l
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Taupe, 3 l
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Taupe, 3 l
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Taupe, 3 l
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Taupe, 3 l
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Taupe, 3 l
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Taupe, 3 l
Artikel-Nr.:
     C4401-22149100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22149100
EAN/GTIN:
     4008838778395
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer

WENKO Kosmetik Treteimer Leman Taupe, 3 l

Ein dezenter, stabiler und vielseitig einsetzbarer Ordnungshelfer ist der Kosmetik-Treteimer Leman von WENKO. Egal ob in Bad, Küche oder Büro der taupefarbene Eimer macht stets eine gute Figur.

Durch seine Tretfunktion kann der Kosmetikeimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt.

Mit seinen 3 Litern Fassungsvermögen ist der schöne Eimer genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Mülleimer für Bad, WC oder Büro
  • 3 Liter Fassungsvermögen
  • Aus lackiertem Stahl mit herausnehmbarem Kunststoffbehälter
  • Farbe: Taupe mattiert
  • Maße (B x H x T): 17 x 25 x 22,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
652 g
Bruttogewicht:
652 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 3 Liter
Farbe:
Taupe, Einsatz: Schwarz
Material:
Stahl, Einsatz: Polypropylen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 52 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
22148100
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.