| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-20924100 Herst.-Nr.: 20924100 EAN/GTIN: 4008838209240 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Erhöhung mit Stützgriffen Secura Der Komfortsitz für das WC - die Secura WC-Sitzerhöhung mit Stützgriffen bietet durch die um 10 cm erhöhte Sitzfläche eine komfortablere Sitzposition. So wird das Aufstehen erleichtert und eine Überbelastung von Hüfte und Knie vermieden. Die Zusatzbrille ist schnell und einfach aufsetz- und wieder abnehmbar. Sie passt auf handelsübliche WCs. Die integrierten Stützgriffe bieten den notwendigen Halt und erleichtern jeden Gang zur Toilette. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Entlastet Hüfte und Knie durch Schaffung einer angenehmeren, erhöhten Sitzposition
- Schnelle und einfache Montage, ebenfalls wieder leicht abnehmbar
- Passend für handelsübliche WC-Becken, Tragkraft bis 130 kg
- Integrierte Stützgriffe für noch mehr Komfort und Sicherheit
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2442 g | Bruttogewicht: | 4850 g | Länge Einzelartikel: | 47,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 37,5 cm | Breite Einzelartikel: | 55,0 cm | Farbe: | WC-Sitz: Weiß, Griff: Aluminium | Material: | WC-Sitz: Kunststoff, Griff: Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, WC-Sitz, Toilettensitz, Klodeckel, Toilettenbrille, Toilette, Klobrille, Toilettendeckel, WC Brille, WC Deckel |
| | |
| |