Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Küchen-Eckregal Massivo Duo mit 2 Ablagen Edelstahl, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Küchen-Eckregal Massivo Duo mit 2 Ablagen Edelstahl, rostfrei
Maximex Küchen-Eckregal Massivo Duo mit 2 Ablagen Edelstahl, rostfrei
Maximex Küchen-Eckregal Massivo Duo mit 2 Ablagen Edelstahl, rostfrei
Maximex Küchen-Eckregal Massivo Duo mit 2 Ablagen Edelstahl, rostfrei
Maximex Küchen-Eckregal Massivo Duo mit 2 Ablagen Edelstahl, rostfrei
Maximex Küchen-Eckregal Massivo Duo mit 2 Ablagen Edelstahl, rostfrei
Maximex Küchen-Eckregal Massivo Duo mit 2 Ablagen Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-2045030500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     2045030500
EAN/GTIN:
     4008838146415
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
eck regal

Maximex Küchen-Eckregal Massivo Duo mit 2 Ablagen Edelstahl, rostfrei

Das Küchen-Eckregal Massivo Duo schafft Ordnung und bietet auf mehreren Etagen viel Platz. Ungenutzte Ecken auf der Arbeitsplatte gehören der Vergangenheit an.

Ideal geeignet ist das praktische Küchen-Eckregal Massivo für Gewürze, Kräuter und Küchen-Accessoires. Seine schöne und rostfreie Edelstahl-Optik passt sich jeder Küchenumgebung stilvoll an.

Das Eckregal Massivo ist auch als Trio-Variante erhältlich.

Produktdetails:


•Farbe: Gestell: Silber
•Küchenregal ideal für Kräuter, Gewürze und Küchen-Accessoires
•Ausnutzen unpraktischer Ecken
•Schafft Ordnung und bietet viel Platz
•Aus rostfreiem Edelstahl
•Maße (B x H x T): 48,5 x 31 x 48,5 cm; Diagonale 67 cm





Material: Gestell: Edelstahl rostfrei
Farbe: Gestell: Silber
Maße B/H/T: 48,5 cm x 31 cm x 48,5 cm
Nettogewicht: 1570 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1570 g
Bruttogewicht:
2228 g
Länge Einzelartikel:
48,5 cm
Höhe Einzelartikel:
31 cm
Breite Einzelartikel:
48,5 cm
Farbe:
Gestell: Silber
Material:
Gestell: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Eckregal Küche, Gewürzregal, Kräuterregal, Halterung Küche, Küchenhalterung, Platz sparen Küche, Platz machen in Küche, Ecken ausnutzen, Ecken in Küche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 13 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
2035030500
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.