Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Eckregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Eckregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei
WENKO Eckregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei
WENKO Eckregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei
WENKO Eckregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei
WENKO Eckregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei
WENKO Eckregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei
WENKO Eckregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-20412100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20412100
EAN/GTIN:
     4008838204122
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Eck-Regal

WENKO Eckregal 2 Etagen Premium, Edelstahl rostfrei

Die Premium-Serie von Wenko verbindet elegante Formen und hochwertige Qualität. Die Bad-Accessoires dieser Serie sind in edler Ausführung aus glänzendem, rostfreiem Edelstahl hergestellt.

Das platzsparende Bad-Eckregal Premium bietet die ideale Stauraumnutzung für jede Dusche und Badewanne.

Besonders geeignet ist das praktische Regal mit seinen zwei Ablagen für Duschgel- und Shampoo-Flaschen, Schwämme und vieles mehr. Durch die praktischen, transparenten Kunststoffeinlagen stehen alle Duschutensilien stets sicher und griffbereit.

Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel für die Wandmontage enthalten. Das nützliche Bad-Accessoire ist mit einer Hersteller-Garantie von 10 Jahren ausgestattet.

Alternativ bietet das Premium-System zusätzlich drei weitere Befestigungsmöglichkeiten - ohne bohren - an. Separat erhältlich sind diese passenden Adapter:

Variante 1: Vacuum-Loc Adapter (Artikelnummer: 20643100)
Die Innovation in Sachen Befestigungstechnik heißt Vacuum-Loc! Das einzigartige Vakuum-Saugsystem ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires und starken Halt auf allen luftundurchlässigen und unebenen Flächen.
Variante 2: Turbo-Loc Adapter (Artikelnummer: 20646100)
Die Turbo-Loc Wandbefestigung ist ein Spezial-Klebepadsystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen.
Variante 3: Power-Loc Adapter (Artikelnummer: 20645100)
Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Untergrund.

Sie haben die Wahl! Für eine der Varianten ohne bohren, bestellen Sie separat den für Ihre Bedürfnisse entsprechenden Adapter oder nutzen einfach das beiliegende Befestigungsmaterial.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Ideale Stauraumnutzung in Bad und Gäste-WC
  • Griffbereite und sichere Aufbewahrung von Duschgel, Shampoo, etc.
  • Hochwertige Qualität aus rostfreiem Edelstahl und 10 Jahre Herstellergarantie
  • Inklusive Schrauben und Dübel zur Wandmontage
  • Auch Befestigung ohne bohren möglich mit Wenko Vacuum-Loc, Turbo-Loc & Power-Loc Adaptern
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
598 g
Bruttogewicht:
750 g
Länge Einzelartikel:
19 cm
Höhe Einzelartikel:
27,5 cm
Breite Einzelartikel:
26,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Bohrabstand: ca. 10 cm (von Befestigung bis Ecke)
Farbe:
Glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Eckregal, wenko eckablage edelstahl, duscheckablage wenko, eckablage edelstahl, Klebebefestigung, Vakuumbefestigung, Haftbefestigung, Schraubbefestigung, Montage ohne bohren, Küche, Bad, Badregal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 26 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.