Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Weinregal Norway, für 12 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Weinregal Norway, für 12 Flaschen
WENKO Weinregal Norway, für 12 Flaschen
WENKO Weinregal Norway, für 12 Flaschen
WENKO Weinregal Norway, für 12 Flaschen
WENKO Weinregal Norway, für 12 Flaschen
WENKO Weinregal Norway, für 12 Flaschen
WENKO Weinregal Norway, für 12 Flaschen
Artikel-Nr.:
     C4401-18615100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18615100
EAN/GTIN:
     4008838186152
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal

WENKO Weinregal Norway, für 12 Flaschen

Die warme Ausstrahlung des Naturholzes, die schlichten Formen und praktischen Einsatzmöglichkeiten der Möbel-Serie NORWAY machen sie zu einer idealen Kombination aus Design und Funktionalität für das Wohnambiente.

Das Weinregal aus der Serie NORWAY hält Weinflaschen jederzeit in der perfekten Lage. Es bietet Platz für 12 Flaschen.

Die hochwertig verarbeitete Möbelserie aus massivem Walnussholz mit Verzapfung (kein Furnier) ist veredelt mit natürlichem Eichenöl.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Flaschenregal für die optimale Lagerung von bis zu 12 Wein- oder Sektflaschen
  • Aus echtem, massivem Walnussholz mit Verzapfung
  • Veredelt mit natürlichem Eichenöl
  • Maße (B x H x T): 42 x 28 x 21 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
919 g
Bruttogewicht:
1100 g
Länge Einzelartikel:
21 cm
Höhe Einzelartikel:
28 cm
Breite Einzelartikel:
42,0 cm
Farbe:
Walnuss
Material:
Walnussholz
Weitere Suchbegriffe: weinregal 12 flaschen, wein regal, Ablage, Aufbewahrung, Regal, Regal stapelbar, Regalsystem, Schuhablage, Schuhe, Schuhregal, Stapelbares Schuhregal, Stapelregal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.