Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Pieno Matt, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Pieno Matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Pieno Matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Pieno Matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Pieno Matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Pieno Matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Pieno Matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Pieno Matt, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-16742100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     16742100
EAN/GTIN:
     4008838167427
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Pieno Matt, Edelstahl rostfrei

Die Bad-Serie Pieno aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl verleiht dem Badezimmer schlichte Eleganz. Durch ihre massive Ausführung und taillierte Form macht die hochwertige Edelstahl-Serie im täglichen Gebrauch stets eine gute Figur.

Mit der WC-Garnitur Pieno ist die WC-Bürste immer griffbereit. Durch ihre geschlossene Form dringen weder Gerüche nach außen noch ist die WC-Bürste direkt sichtbar.

Die dazugehörige WC-Bürste hat einen auswechselbaren, schwarzen Bürstenkopf von Ø 7,5 cm und einen Edelstahl-Stiel. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Geschlossener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Taillierte Form
  • Aus rostfreiem, satiniertem Edelstahl
  • Maße (B/T x H): Ø 10 x 26 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm und Edelstahl-Stiel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
673 g
Bruttogewicht:
675 g
Länge Einzelartikel:
10,1 cm
Höhe Einzelartikel:
37,5 cm
Breite Einzelartikel:
10,1 cm
Farbe:
Satiniert
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 52 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.