Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Uni Notleuchte NL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni Notleuchte NL1
Uni Notleuchte NL1
Artikel-Nr.:
     C440-800050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     800050
EAN/GTIN:
     4050341276899
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Anregungsleuchte
Deckenanbauleuchte
Fluchtwegleuchte

Uni Notleuchte NL1

  • Artikelnummer: 800050
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
  • Leuchtmittel: T5 Leuchtstofflampe, 1 x 8W max
  • Material: PVC
  • Größe: L∕ B∕ H: 34,80∕ 2,10∕ 4,10cm
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzbereich: Wand
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: 54
  • Gerät ist auf elektromagnetische Verträglichkeit von VDE geprüft: ja
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • 450lm bei Dauerlicht und 260lm bei Notlicht
  • 3,6V bei Notlicht
  • Zubehör: Pictogramme incl
  • Zubehör: EVG incl
  • Zubehör: Leuchtmittel T5 LF840 incl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,28*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG