Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

G4 LED Super-Flux 0,2 Watt 60° weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G4 LED Super-Flux 0,2 Watt 60° weiß
G4 LED Super-Flux 0,2 Watt 60° weiß
G4 LED Super-Flux 0,2 Watt 60° weiß
Artikel-Nr.:
     C440-550311
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     550311
EAN/GTIN:
     4024163103992
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Niedervolt Reflektorlampe

G4 LED Super-Flux 0,2 Watt 60° weiß

  • Artikelnummer: 550311
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Lampentyp: LED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Lichtfarbe: weiss
  • Lichtstrom: 2,6 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 12000 Std.
  • Gewicht: 0,002 kg
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_654
  • Betrieb nur mit konventionellen Trafo!
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS-Transformator 60VA 12V
SLV
451060
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG