Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED GX53 1,2 Watt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED GX53 1,2 Watt weiß
LED GX53 1,2 Watt weiß
LED GX53 1,2 Watt weiß
LED GX53 1,2 Watt weiß
LED GX53 1,2 Watt weiß
LED GX53 1,2 Watt weiß
Artikel-Nr.:
     C440-550301
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     550301
EAN/GTIN:
     4024163102001
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Leuchtmittel GX53

LED GX53 1,2 Watt weiß

  • Artikelnummer: 550301
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Lampentyp: LED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Lichtstrom: 70 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Std.
  • Farbe: weiß
  • Größe: Ø / H: 7,5/ 2,5cm
  • Gewicht: 0,05 kg
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2012_ 613
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG