Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HQI-TS 150 Watt Halogen-Metalldampflampe NDL 4200K


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HQI-TS 150 Watt Halogen-Metalldampflampe NDL 4200K
HQI-TS 150 Watt Halogen-Metalldampflampe NDL 4200K
HQI-TS 150 Watt Halogen-Metalldampflampe NDL 4200K
Artikel-Nr.:
     615-W60196
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     509151
EAN/GTIN:
     4024163017961
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Rx7s

HQI-TS 150 Watt Halogen-Metalldampflampe NDL 4200K

  • Artikelnummer: 509151
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Lampentyp: Metall-Haloid
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Rx7s
  • Leistungsaufnahme: 150 W
  • Leuchtmittel ist mit UV-Schutz ausgestattet: ja
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Marke: F.N.
  • Lichtfarbe: Kaltweiss
  • Lichtstrom: 12500 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 6000 Std.
  • Farbtemperatur: 4200 K
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • Größe: L: 13,5cm
  • Gewicht: 0,05 kg
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_652
  • Betrieb nur an einem Vorschaltgerät für HQI-/CDM- Lampen möglich
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 12,21*
pro Stück
€ 5,00*
€ 13,60*
8 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,16*
ab € 15,60*
€ 18,39*
pro Stück
€ 5,00*
€ 18,40*
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,81*
€ 19,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CDM-TD 150 Watt Halogen-Metalldampflampe WDL 3000K
BLV Licht- und Vakuumtechnik
507150
ab € 21,79*
Zubehör
EVG für HQI/ CDM Lampen 35 Watt
SLV
470360
ab € 32,49*
Zubehör
HQI-TS 150 Watt Color Halogen-Metalldampflampe grün
BLV Licht- und Vakuumtechnik
510155
ab € 54,06*
Zubehör
Profi KVG 150 Watt
Vossloh-Schwabe
470150
ab € 43,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG