Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED TREIBER 8,5W, 350mA, 3-6 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED TREIBER 8,5W, 350mA, 3-6 LED
LED TREIBER 8,5W, 350mA, 3-6 LED
Artikel-Nr.:
     C440-464301
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     464301
EAN/GTIN:
     4024163113281
Suchbegriffe:
Einbauleuchte 230V
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Treiber

LED TREIBER 8,5W, 350mA, 3-6 LED

  • Artikelnummer: 464301
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leistungsaufnahme: 8,5 W
  • Nennstrom: 350 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 9,00∕ 4,00∕ 2,30cm
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Kurzschlussfenster Sicherungstransformator: ja
  • Unabhängiger Konverter/elektrischer Transformator. Auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten geeignet: ja
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_635
  • Schutzklasse: 2
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Temperatursicherung: 125°C
  • Anzahl LED: 3-6 LED 1W oder 2x LED Einsatz 3x 1W
  • Spezifikation: ta: 50°C/tc: 80°C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG