Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Standleuchte ADEGAN TL anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standleuchte ADEGAN TL anthrazit
Standleuchte ADEGAN TL anthrazit
Standleuchte ADEGAN TL anthrazit
Standleuchte ADEGAN TL anthrazit
Standleuchte ADEGAN TL anthrazit
Standleuchte ADEGAN TL anthrazit
Artikel-Nr.:
     C440-231255
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231255
EAN/GTIN:
     4024163096560
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Gartenlampe

Standleuchte ADEGAN TL anthrazit

  • Artikelnummer: 231255
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: Energiesparlampe bis max. Durchmesser/Länge: 4,5/13 cm
  • Farbe: Anthrazit
  • Material: Aluminium/PC
  • Größe: Kopf-Ø∕ H: 19,00∕ 15,00cm
  • Größe: Leuchten-H: 30,00cm
  • Gewicht: 0,88 kg
  • Einsatzbereich: Boden
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2012_ 431
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP44
  • Netzkabellänge: 2 m
  • Ein Erdspieß ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Der Erdspies kann mit dem beigefügten Gewindestift im Schraubgewinde auf der Fußunterseite der Adegan TL befestigt werden
  • Zubehör: Leuchtmittel excl
  • Zubehör: Netzstecker incl
  • Zubehör: Erdspieß excl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energiesparlampe E27 15W 2700K warmweiß
SLV
508960
ab € 5,41*
Zubehör
Erdspieß Kunststoff schwarz
SLV
900011
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG