Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NAILS STANDLEUCHTE Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAILS STANDLEUCHTE Edelstahl
NAILS STANDLEUCHTE Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C440-229142
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229142
EAN/GTIN:
     4024163093705
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Gartenlampe
Gartenleuchte
Gartenleuchten

NAILS STANDLEUCHTE Edelstahl

  • Artikelnummer: 229142
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: G9, 1 x 40W max
  • Farbe: Edelstahl
  • Material: Blende Edelstahl 304
  • Größe: Leuchte-Ø / H: 4,5/ 30,5cm; Bodenplatte-L/ B: 9/ 9cm
  • Gewicht: 0,45 kg
  • Einsatzbereich: Boden nur mit entsprechendem Zubehör
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_492
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: 44
  • Zubehör: Glaseinsatz incl
    Leuchtmittel excl.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,63*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erdspieß Edelstahl
SLV
227922
ab € 16,33*
Zubehör
OSRAM Leuchtmittel HALOPIN ECO "EnergySaver" G9, 33W
Osram
519451
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG