Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

SXL HIT-DE STRAHLER 150W schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SXL HIT-DE STRAHLER 150W schwarz
SXL HIT-DE STRAHLER 150W schwarz
SXL HIT-DE STRAHLER 150W schwarz
SXL HIT-DE STRAHLER 150W schwarz
SXL HIT-DE STRAHLER 150W schwarz
Artikel-Nr.:
     C440-229000
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229000
EAN/GTIN:
     4024163089548
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Deckenanbauleuchte

SXL HIT-DE STRAHLER 150W schwarz

  • Artikelnummer: 229000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Rx7s
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: HQI-TS/ CDM-TS Rx7s, 1 x 150W max
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Farbe: schwarz
  • Material: aluminium
  • Material: Asymmetrischer Reflektor
  • Größe: B/ H/ T: 31/ 42/ 12,5cm
  • Gewicht: 6,3 kg
  • Kabeldurchmesser: 1 mm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzbereich: Boden
  • Produkt ist im Katalog "KS Outdoor 2014" auf Seite: 125
  • Produkt ist im Katalog "BIG WHITE 2015" auf Seite: 557
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: 65
  • Zubehör: Leuchtmittel excl.
    Konventionelles Vorschaltgerät incl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
509151
ab € 10,34*
Zubehör
Osram
509150
ab € 10,45*
Zubehör
SLV
227690
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG