Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Standleuchte ALPA II 75 silber-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standleuchte ALPA II 75 silber-grau
Standleuchte ALPA II 75 silber-grau
Standleuchte ALPA II 75 silber-grau
Standleuchte ALPA II 75 silber-grau
Standleuchte ALPA II 75 silber-grau
Standleuchte ALPA II 75 silber-grau
Artikel-Nr.:
     C440-228862
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228862
EAN/GTIN:
     4024163101707
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Gartenlampe
Gartenleuchte
Gartenleuchten

Standleuchte ALPA II 75 silber-grau

  • Artikelnummer: 228862
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A+
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: ELT E27, 1 x 24W max
  • Farbe: silber-grau
  • Material: aluminium
  • Material: Leuchtfläche: PC
  • Größe: Bodenplatte-Ø: 14,7cm; Ø / H: 10/ 75cm
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Einsatzbereich: Boden nur mit entsprechendem Zubehör
  • Produkt ist im Katalog "KS Outdoor 2014" auf Seite: 59
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: 55
  • SEMCO geprüft(Schweden): ja
  • Raster im Lieferumfang enthalten
  • Zubehör: Leuchtmittel excl.
    Schrauben excl.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228712
ab € 25,16*
Zubehör
GE
508417
ab € 7,52*
Zubehör
SLV
228722
ab € 20,12*
Zubehör
SLV
508970
ab € 2,44*
Zubehör
Havells Sylvania
508770
ab € 6,51*
Zubehör
SLV
228752
ab € 2,52*
Zubehör
SLV
229262
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG