Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EASYTEC II® Endkappen, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EASYTEC II® Endkappen, chrom
EASYTEC II® Endkappen, chrom
Artikel-Nr.:
     C440-185142
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     185142
EAN/GTIN:
     4024163097741

EASYTEC II® Endkappen, chrom

  • Artikelnummer: 185142
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Farbe: Chrom
  • Gewicht: 0,031 kg
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_281
  • Nur erforderlich wenn die bei den Schienen beiliegenden 2 Endkappen nicht ausreichen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EASYTEC II® Einspeiser, chrom
SLV
185002
ab € 32,49*
Zubehör
ES111 Reflektorlampe GU10 75W 2700K
SLV
575672
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG