Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Displaystrahler SKELETTO silber-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displaystrahler SKELETTO silber-grau
Displaystrahler SKELETTO silber-grau
Displaystrahler SKELETTO silber-grau
Displaystrahler SKELETTO silber-grau
Artikel-Nr.:
     C440-170414
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     170414
EAN/GTIN:
     4024163094634
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
Displayleuchte
Organisationstafel Halogenspots
Spots (Moderatorentafel)

Displaystrahler SKELETTO silber-grau

  • Artikelnummer: 170414
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: D - C
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: R7s 78 mm, 1 x 150W max
  • Schwenkbereich: 200 °
  • Farbe: silber-grau
  • Drehbereich: 350 °
  • Größe: Kopf-L/ B/ H: 11/ 16/ 11cm; L/ B/ H: 11/ 16/ 77cm
  • Gewicht: 0,65 kg
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Produkt ist im Katalog "BIG WHITE 2015" auf Seite: 159
  • Schutzklasse: 1
  • Klemmbereich: 0,5-4,9 cm
  • Zubehör: Leuchtmittel excl.
    Klemme incl
    Stecker incl
    Kabel 1,5 m incl
Weitere Suchbegriffe: displayleuchte slv, displayleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
519231
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG