Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Deckeneinbauleuchte 15W LED DOWNLIGHT, silbergrauer Rahmen, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauleuchte 15W LED DOWNLIGHT, silbergrauer Rahmen, weiss
Deckeneinbauleuchte 15W LED DOWNLIGHT, silbergrauer Rahmen, weiss
Deckeneinbauleuchte 15W LED DOWNLIGHT, silbergrauer Rahmen, weiss
Artikel-Nr.:
     C440-160411
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     160411
EAN/GTIN:
     4024163090919
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauleuchte 15W LED DOWNLIGHT, silbergrauer Rahmen, weiss

  • Artikelnummer: 160411
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A - A++
  • Konstantstrom: 1200mA V=
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: FlächenLED 15W
  • Farbe: silbergrau
  • Material: Aluminium/Stahl
  • Einbautiefe: 15 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 15,5 cm
  • Größe: Leuchten-Ø∕ H: 17,50∕ 14,00cm
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produkt ist im Katalog "KS Commercial Lighting LED" auf Seite: 39
  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Für Hohldecken mit einer Materialstärke von max. 35mm geeignet
  • Beim Anschluß mehrerer Leuchten ist auf Reihenschaltung zu achten.
  • Zubehör: LED Konverter excl
  • Zubehör: FlächenLED incl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
464210
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG