Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Pendelleuchte LASSON PD-2 Rosette chrom/Schirm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte LASSON PD-2 Rosette chrom/Schirm schwarz
Pendelleuchte LASSON PD-2 Rosette chrom/Schirm schwarz
Pendelleuchte LASSON PD-2 Rosette chrom/Schirm schwarz
Pendelleuchte LASSON PD-2 Rosette chrom/Schirm schwarz
Pendelleuchte LASSON PD-2 Rosette chrom/Schirm schwarz
Pendelleuchte LASSON PD-2 Rosette chrom/Schirm schwarz
Pendelleuchte LASSON PD-2 Rosette chrom/Schirm schwarz
Pendelleuchte LASSON PD-2 Rosette chrom/Schirm schwarz
Pendelleuchte LASSON PD-2 Rosette chrom/Schirm schwarz
Artikel-Nr.:
     C440-155380
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155380
EAN/GTIN:
     4024163097536
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe

Pendelleuchte LASSON PD-2 Rosette chrom/Schirm schwarz

  • Artikelnummer: 155380
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A+
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: Allgebrauchslampe 40 Watt oder Energiesparlampe mit einer Länge bis 14,5 cm max.
  • Farbe: Rosette chrom/Schirm schwarz
  • Material: Stahl
  • Material: Schirm: Textil / PS
  • Größe: Rosetten-Ø∕ H: 12,00∕ 3,00cm
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 15,50∕ 40,00cm
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Pendellänge (kürzbar): 1,5 m
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produkt ist im Katalog "BIG WHITE 2015" auf Seite: 53
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Leuchtmittel bis max. Länge: 14,5 cm
  • Die changierende Optik das Schirms entsteht durch gespannt schwarze Fäden.
  • Zubehör: Leuchtmittel excl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Havells Sylvania
508760
ab € 6,51*
Zubehör
Philips
560161
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG