Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert
Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert
Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert
Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert
Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert
Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert
Artikel-Nr.:
     C440-149380
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     149380
EAN/GTIN:
     4024163121187
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe

Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert

  • Artikelnummer: 149380
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - A++
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: GX53 13W max.
  • Material: Stahl/Glas
  • Größe: Produkt-Ø∕ Produkt-H: 10,00∕ 25,00cm
  • Gewicht: 1,45 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produkt ist im Katalog "BIG WHITE 2015" auf Seite: 55
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen
  • Zubehör: Rosette incl
  • Zubehör: Leuchtmittel excl
  • Leuchte ist höhenverstellbar: 1,5 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
508860
ab € 6,44*
Zubehör
Havells Sylvania
508421
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG