Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Displaystrahler NEPRO DISPLAY silber-grau / chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displaystrahler NEPRO DISPLAY silber-grau / chrom
Displaystrahler NEPRO DISPLAY silber-grau / chrom
Displaystrahler NEPRO DISPLAY silber-grau / chrom
Displaystrahler NEPRO DISPLAY silber-grau / chrom
Displaystrahler NEPRO DISPLAY silber-grau / chrom
Displaystrahler NEPRO DISPLAY silber-grau / chrom
Displaystrahler NEPRO DISPLAY silber-grau / chrom
Artikel-Nr.:
     C440-146472
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     146472
EAN/GTIN:
     4024163084468
Suchbegriffe:
Bilderleuchte
Displayleuchte
Organisationstafel Halogenspots
Spots (Moderatorentafel)

Displaystrahler NEPRO DISPLAY silber-grau / chrom

  • Artikelnummer: 146472
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: D - A+
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: R7s 118 mm, 1 x 300W max
  • Farbe: silber-grau / chrom
  • Material: aluminium
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Drehbereich: 350 °
  • Größe: Stab-L: 52cm; Kopf-L/ B/ H: 17,5/ 11/ 6cm
  • Gewicht: 1,54 kg
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Produkt ist im Katalog "BIG WHITE 2015" auf Seite: 159
  • Schutzklasse: 1
  • Klemmbereich: 1,5-5,5 cm
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Zubehör: Kabel + Stecker incl.
    Leuchtmittel excl.
    Klemme incl
Weitere Suchbegriffe: slv bilderleuchte, bilderleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
575672
ab € 5,63*
Zubehör
SLV
551713
ab € 25,16*
Zubehör
SLV
519221
ab € 1,52*
Zubehör
Philips
519241
ab € 3,53*
Zubehör
SLV
146479
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG