Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Displayleuchte ADL 50/ GU10 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Displayleuchte ADL 50/ GU10 chrom
Displayleuchte ADL 50/ GU10 chrom
Artikel-Nr.:
     C440-146332
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     146332
EAN/GTIN:
     4024163100076
Suchbegriffe:
Displayleuchte
Organisationstafel Halogenspots
Spots (Moderatorentafel)
Wandlampe

Displayleuchte ADL 50/ GU10 chrom

  • Artikelnummer: 146332
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: GU10, 1 x 50W max
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Farbe: Chrom
  • Drehbereich: 200 °
  • Größe: Kopf-Ø / H: 3,5/ 9cm; Ausleger-L: 46cm
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_323
  • Schutzklasse: 2
  • Zubehör: 0,3 m Zuleitung incl
    Anschlußbox incl
    Leuchtmittel excl.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quarz-Halogen-Lampe GU10 ECO Energy Saver, 2800K, 35W
SLV
575370
ab € 2,63*
Zubehör
Reflektorlampe GU10 Color 50 Watt 50º Grün
SLV
575505
ab € 1,94*
Zubehör
Reflektorlampe GU10 Profi-Line 35 Watt 25º
Sylvania
575520
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG