Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

EUTRAC Längsverbinder elektrisch für 3-Phasen HV-Schiene silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUTRAC Längsverbinder elektrisch für 3-Phasen HV-Schiene silbergrau
EUTRAC Längsverbinder elektrisch für 3-Phasen HV-Schiene silbergrau
Artikel-Nr.:
     C440-145564
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145564
EAN/GTIN:
     4024163122764

EUTRAC Längsverbinder elektrisch für 3-Phasen HV-Schiene silbergrau

  • Artikelnummer: 145564
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Eutrac
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Produkt-L∕ Produkt-B∕ Produkt-H: 5,80∕ 1,50∕ 2,60cm
  • Gewicht: 0,03 kg
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • Produkt ist im Katalog "KS Commercial Lighting LED" auf Seite: 15
  • Produkt ist im Katalog "BIG WHITE 2015" auf Seite: 308
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen
  • Das Produkt ist VDE geprüft.
  • Innenliegend, bei Seil- und Pendelaufhängung aus statischen Gründen Stoßstellenverbinder mitbestellen.
  • Nur für EUTRAC 3 Phasen Stromschiene
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eutrac Stromschienen
145100
ab € 17,60*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
145200
ab € 29,30*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
145300
ab € 53,38*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
145600
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG