Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Pendelleuchte TONGA IV Schirm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte TONGA IV Schirm weiß
Pendelleuchte TONGA IV Schirm weiß
Pendelleuchte TONGA IV Schirm weiß
Pendelleuchte TONGA IV Schirm weiß
Artikel-Nr.:
     C440-143594
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143594
EAN/GTIN:
     4024163099073
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Hängeleuchte
Kerzenform
Leuchtmittel Kerzenform

Pendelleuchte TONGA IV Schirm weiß

  • Artikelnummer: 143594
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A+
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E14, 1 x 60W max
  • Farbe: Schirm weiß
  • Material: Keramik
  • Größe: Ø / H: 15/ 22cm
  • Gewicht: 0,97 kg
  • Pendellänge (kürzbar): 1,5 m
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Produkt ist im Katalog "BIG WHITE 2015" auf Seite: 359
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: Leuchtmittel excl.
    1-Phasen-Adapter incl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Havells Sylvania
508630
ab € 5,04*
Zubehör
Philips
560161
ab € 10,04*
Zubehör
SLV
543545
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG