Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dallmayr Crema d'Oro Mild & Fein Kaffeepads - 16er - 112g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Dallmayr Crema d'Oro Mild & Fein Kaffeepads - 16er - 112g
Dallmayr Crema d'Oro Mild & Fein Kaffeepads - 16er - 112g
Dallmayr - Logo
Artikel-Nr.:
     4396-4008167052876
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     528 016 0 07
EAN/GTIN:
     4008167052876
Suchbegriffe:
Kaffee-Pad
Kaffeepad
Kaffeepads
kaffeepad mild

Dallmayr Crema d'Oro mild & fein Pads

Dallmayr Crema d'Oro mild & fein ist eine Komposition erlesener Spitzen-Arabicas mit ausgewogenem, mildem Aroma und einer samtig feinen Crema. Die sorgfältig abgestimmte Mischung und schonende Röstung sorgen für vollendeten Genuss.

Garantiert aus 100% Arabica.

Milder und perfekt ausbalancierter Kaffee mit feiner Crema.

Ein Hochgenuss als Café Crème oder Schümli.

Ideal für alle Kaffeepad-Maschinen.

Weitere Informationen:
Kaffeeform:
Kaffeepads
Geeignet für:
Senseo-Maschine
Weitere Suchbegriffe: kaffeepad dallmayr, Kaffeepads - für alle Kaffeepad-Maschinen geeignet, Dallmayr, Kaffee, Café, Caffè
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
Lager 4396
5
Frei Haus
€ 1,87*
Preise: Lager 4396
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,87*
€ 2,00
pro Packung
1 Packung enthält 112 Gramm (€ 0,0167* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4396
Versand: Lager 4396
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4396
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.