Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dallmayr Prodomo Kaffeepads - 16er - 112g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dallmayr Prodomo Kaffeepads - 16er - 112g
Dallmayr Prodomo Kaffeepads - 16er - 112g
Dallmayr - Logo
Artikel-Nr.:
     C4397-4008167003878
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     038 016 0 07
EAN/GTIN:
     4008167003878
Suchbegriffe:
Kaffee-Pad
Kaffeepad
Kaffeepads
kaffee-pad

Dallmayr prodomo Pads - vollendet veredelter Spitzenkaffee

Dallmayr prodomo wurde vor über 50 Jahren kreiert und ist heute so beliebt wie damals. Den typischen Geschmack prägen vor allem die Arabicabohnen aus den fruchtbaren Süd-Provinzen Äthiopiens, der Urheimat des Kaffees. Eine Spezialveredelung und die abschließende Vollaromaröstung verleihen Dallmayr prodomo seinen unverwechselbaren Geschmack. Ein Hochgenuss für alle Kaffeelieghaber.

Garantiert aus 100% Arabica.

Seit Jahrzenten beliebte Spitzenmischung erlesener Hochlandgewächse.

Vollaromaröstung für unverwechselbaren Geschmack.

Ideal für alle Kaffeepad-Maschinen.

Weitere Informationen:
Kaffeeform:
Kaffeepads
Geeignet für:
Senseo-Maschine
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepads - für alle Kaffeepad-Maschinen geeignet, Dallmayr, Kaffee, Café, Caffè
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,87*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 112 Gramm (€ 0,0167* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.