Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dallmayr Prodomo Naturmild Kaffeepads - 16er - 112g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dallmayr Prodomo Naturmild Kaffeepads - 16er - 112g
Dallmayr Prodomo Naturmild Kaffeepads - 16er - 112g
Dallmayr - Logo
Artikel-Nr.:
     C4397-4008167003571
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     035 016 0 07
EAN/GTIN:
     4008167003571
Suchbegriffe:
Kaffee-Pad
Kaffeepad
Kaffeepads
kaffeepad mild

Dallmayr prodomo naturmild Pads - sanft und ausgewogen

Die Nachfrage nach naturmilden Sorten im Kaffepad-Markt ist nach wie vor hoch. Antworten Sie auf diesen Trend mit Qualität und runden Sie ihr Sortiment mit dem beliebten Dallmayr prodomo als naturmilde Variante harmonisch ab.

Garantiert aus 100% Arabica.

Spitzenmischung feinster, von Natur aus milder Arabica-Hochlandkaffees mit geringem Säureanteil.

Durch die besonders behutsame Röstung kann sich der milde Geschmack vollkommen entfalten.

Ideal für alle Kaffepad-Maschinen.

Weitere Informationen:
Kaffeeform:
Kaffeepads
Geeignet für:
Senseo-Maschine
Weitere Suchbegriffe: kaffee-pad, Kaffeepads - für alle Kaffeepad-Maschinen geeignet, Dallmayr, Kaffee, Café, Caffè
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,87*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 112 Gramm (€ 0,0167* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.