| |
|
| Artikel-Nr.: C4374-197990-YY Herst.-Nr.: VH-197990-YY EAN/GTIN: 4011240101842 |
| |
|
| | |
| Steinbock® Handkehrmaschine Turbo Premium, manuell, Kehrbreite 970 mm, RAL 5015 himmelblau Die Handkehrmaschine Steinbock® Turbo Premium, manuell zeichnet sich durch ihr patentiertes Turbo-Kehrsystem mit 2-facher Schmutzaufnahme aus und sorgt für Sauberkeit auf allen befestigten Flächen. Dieses Reinigungsgerät wird mit unterschiedlicher Kehrbreite angeboten. Für trockenen und nassen Schmutz Stabile Konstruktion mit riemenlosem Antrieb Ergonomischer und höhenverstellbarer Schiebebügel mit Softgrip Flexible Dichtlippen für staubarmes Kehren Spezialfilter für feinen Staub Kehrmaschinen Typ = Hand-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Tellerbesen-Kehrsystem Turbo-Kehrsystem Antrieb = manuell Schmutzbehälter Volumen = 50 l Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch = 3600 m²/h Kehrwalzen Höhenverstellbar = 0 - 3 mm Seitenbesen Anzahl = 2 Seitenbesen Höhenverstellbar = 0 - 11 mm Bürste Material = Kunststoff Bürsten Antrieb = ja Bügel/Griffe = Schiebebügel Bügel/Griffe Material = Stahl Polyvinylchlorid (PVC) Räder Anzahl = 2 Rollen Material = Polyvinylchlorid (PVC) Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Kraftübertragung = Zahnräder mit Freilauf Höhe = 290 mm Breite = 845 mm Länge = 830 mm Korpus Material = Kunststoff Farbe = himmelblau Eigengewicht = 15 kg Anlieferung = vormontiert Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 920.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 990.00 mm | WEIGHT GRO: | 19.300000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84798997 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DSV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profishop |
| | |
| |