Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Handkehrmaschine Turbo Premium, elektrisch, Kehrb 197986-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-197986-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-197986-YY
EAN/GTIN:
     4055091300283
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
elektro kehrmaschine
handkehrmaschine
Steinbock® Handkehrmaschine Turbo Premium, elektrisch, Kehrbreite 770 mm, RAL 5015 himmelblau Die Handkehrmaschine Steinbock® Turbo Premium, elektrisch zeichnet sich durch ihr patentiertes Turbo-Kehrsystem mit 2-facher Schmutzaufnahme aus und sorgt für Sauberkeit auf allen befestigten Flächen. Dieses Reinigungsgerät wird mit unterschiedlicher Kehrbreite und Farbe angeboten. Für trockenen und nassen Schmutz Stabile Konstruktion mit wartungsfreiem Motor und Akku Akku mit 120 Minuten Laufzeit Ergonomischer und höhenverstellbarer Schiebebügel mit Softgrip Feinstaub-Spezialfilter für saubere Umgebungsluft Kehrmaschinen Typ = Hand-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Tellerbesen-Kehrsystem Turbo-Kehrsystem Antrieb = Batterie Schmutzbehälter Volumen = 50 l Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch = 3600 m²/h Kehrwalzen Höhenverstellbar = 0 - 3 mm Seitenbesen Anzahl = 2 Seitenbesen Höhenverstellbar = 0 - 11 mm Bürste Material = Kunststoff Bürsten Antrieb = ja Bügel/Griffe = Schiebebügel Bügel/Griffe Material = Stahl Polyvinylchlorid (PVC) Räder Anzahl = 2 Rollen Material = Polyvinylchlorid (PVC) Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Batteriekapazität = 15 Ah/per unit Batteriespannung = 12 V/per unit Ladegerät = integriert Laufzeit = 2 h Kraftübertragung = Zahnräder mit Freilauf Höhe = 290 mm Breite = 700 mm Länge = 760 mm Korpus Material = Kunststoff RAL Farbe = RAL 5015 himmelblau RAL 9005 tiefschwarz RAL 2002 blutorange Eigengewicht = 20 kg Eigengewicht ohne Batterie = 16,2 kg Anlieferung = vormontiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Antrieb:
Batterie
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Räder Anzahl:
2
Seitenbesen Anzahl:
2
Batteriekapazität:
15 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Breite:
700 mm
Bürste Material:
Kunststoff
Bürsten Antrieb:
ja
Eigengewicht:
20 kg
Eigengewicht ohne Batterie:
16.2 kg
Bügel/Griffe Material:
Stahl\;Polyvinylchlorid (PVC)\;
Bügel/Griffe:
Schiebebügel
Höhe:
290 mm
Kehrwalzen Höhenverstellbar:
0 - 3 mm
Seitenbesen Höhenverstellbar:
0 - 11 mm
Kehrmaschinen Typ:
Hand-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Tellerbesen-Kehrsystem\;Turbo-Kehrsystem\;
Kraftübertragung:
Zahnräder mit Freilauf
Ladegerät:
integriert
Länge:
760 mm
Laufzeit:
2 h
Korpus Material:
Kunststoff
Rollen Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL Farbe:
RAL 5015 himmelblau\;RAL 9005 tiefschwarz\;RAL 2002 blutorange\;
Schmutzbehälter Volumen:
50 l
Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch:
3600 m²/h
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
23.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Handkehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 852,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,15*
€ 1.288,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,74*
€ 1.257,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,73*
€ 1.151,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,67*
€ 1.090,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,15*
€ 1.014,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.